廣杉計器
金属ネジ(アルミ六角ナット) 六角ナット(1種)
材質
アルミ
規格
1種
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11485872
ANT-03
M3
2.4
オープン
¥
1,198
¥
959
アウトレット
¥
1,055
(税込)
当日出荷
残り1点です
11485888
ANT-04
M4
3.2
オープン
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11485897
ANT-05
M5
4
オープン
¥
1,288
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11485906
ANT-06
M6
5
オープン
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください