曜日別特売

金属ネジ(鉄六角ナット) 六角ナット(2種)

金属ネジ(鉄六角ナット) 六角ナット(2種) - 廣杉計器金属ネジ(鉄六角ナット) 六角ナット(2種) - 廣杉計器
材質規格2種表面処理クロメートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11486055FNT-02-2EM21.6
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11486064FNT-26-2EM2.62
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11486073FNT-03-2EM32.4
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486082FNT-04-2EM43.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486098FNT-05-2EM54
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3834:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする