廣杉計器
金属ネジ(黄銅平ワッシャー) 平ワッシャー BW-0000-00
材質
黄銅
種類
平ワッシャー
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
d
t
内径(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11486222
BW-0243-03
M2
2.3
0.3
2.3
0.3
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486238
BW-0206-04
M2
2.3
0.4
2.3
0.4
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486247
BW-2605-05
M2.6
2.9
0.5
2.9
0.5
オープン
¥
649
¥
529
アウトレット
¥
582
(税込)
当日出荷
残り6点です
11486256
BW-2675-05
M2.6
2.9
0.5
2.9
0.5
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486265
BW-0306-05
M3
3.3
0.5
3.3
0.5
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
11486274
BW-0307-05
M3
3.3
0.5
3.3
0.5
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486283
BW-0308-05
M3
3.3
0.5
3.3
0.5
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486292
BW-0408-05
M4
4.5
0.5
4.5
0.5
オープン
¥
649
¥
529
アウトレット
¥
582
(税込)
当日出荷
残り3点です
11486308
BW-0410-08
M4
4.5
0.8
4.5
0.8
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486317
BW-0510-08
M5
5.5
0.8
5.5
0.8
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486326
BW-0512-08
M5
5.5
0.8
5.5
0.8
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください