廣杉計器
金属ネジ(鉄平ワッシャー) 平ワッシャー FW-0000-00E
(1件のレビュー)
材質
鉄
種類
平ワッシャー
表面処理
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全11種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
2.3
2.9
3.3
4.5
5.5
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
d
t
D
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11486335
FW-0243-03E
M2
2.3
0.3
4.3
2.3
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486344
FW-0206-04E
M2
2.3
0.4
6
2.3
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486353
FW-2605-05E
M2.6
2.9
0.5
5
2.9
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486362
FW-2675-05E
M2.6
2.9
0.5
7.5
2.9
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486378
FW-0306-05E
M3
3.3
0.5
6
3.3
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486387
FW-0307-05E
M3
3.3
0.5
7
3.3
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486396
FW-0308-05E
M3
3.3
0.5
8
3.3
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486405
FW-0408-05E
M4
4.5
0.5
8
4.5
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486414
FW-0410-08E
M4
4.5
0.8
10
4.5
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486423
FW-0510-08E
M5
5.5
0.8
10
5.5
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486432
FW-0512-08E
M5
5.5
0.8
12
5.5
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください