曜日別特売

金属ネジ(アルミ平ワッシャー) 平ワッシャー AW-0000-00

金属ネジ(アルミ平ワッシャー) 平ワッシャー AW-0000-00 - 廣杉計器金属ネジ(アルミ平ワッシャー) 平ワッシャー AW-0000-00 - 廣杉計器
(2件のレビュー)
材質アルミ種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全8種類を絞り込む
ねじ径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
d
t
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11486448AW-2607-05M2.62.90.5
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486457AW-0308-05M33.30.5
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486466AW-0410-08M44.50.8
オープン729
589
アウトレット
648(税込)
当日出荷
残り3点です
11486475AW-0512-08M55.50.8
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486484AW-0613-10M66.51
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486493AW-0818-15M88.51.5
オープン1,288
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り2点です
11486502AW-1022-15M1010.51.5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486518AW-1226-20M1212.52
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11486466
2021-05-12
用途: バイクのバキュームプラグネジのワッシャー
自動車・二輪車・自転車関連業

cb750k2キャブのバキュームプラグネジのワッシャーが傷んできているので新品交換したくてコレを見つけました。
純正では単品で購入出来ませんし、アフターメーカーから出ているものは高い。(ワッシャー4つなのにすごい値段)
純正サイズより外径が大きいですがヨレヨレのワッシャーを交換出来て自分は満足です。

対象商品 : 11486484
2015-08-18
用途: 自動車軽量化
ガレージM

適合ボルトに対してのワッシャー内径が少し大き過ぎる為、もう少し公差を厳しくした方が良いですね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1211:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする