金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) 平ワッシャー UW-0000-00

金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) 平ワッシャー UW-0000-00 - 廣杉計器金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) 平ワッシャー UW-0000-00 - 廣杉計器
(1件のレビュー)
材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
d
t
D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11486527UW-0243-03M22.30.34.3
オープン
649
714(税込)
当日出荷
11486536UW-0206-04M22.30.46
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486545UW-2605-05M2.62.90.55
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486554UW-2675-05M2.62.90.57.5
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486563UW-0306-05M33.30.56
オープン
649
714(税込)
当日出荷
11486572UW-0307-05M33.30.57
オープン
729
802(税込)
当日出荷
11486588UW-0308-05M33.30.58
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486597UW-0408-05M44.50.58
オープン
729
802(税込)
当日出荷
11486606UW-0410-08M44.50.810
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486615UW-0510-08M55.50.810
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486624UW-0512-08M55.50.812
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11486597
2024-04-25
用途: 電源トランスのレストア用

安定した製品で品質と工業製品として信頼がおけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
859:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする