廣杉計器
リン青銅 スプリングワッシャー / BSW-00
材質
リン青銅
種類
スプリングワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
d
t
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11486737
BSW-02
M2
2.1
0.5
オープン
¥
649
¥
529
アウトレット
¥
582
(税込)
当日出荷
残り2点です
11486746
BSW-26
M2.6
2.7
0.6
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486755
BSW-03
M3
3.1
0.7
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
11486764
BSW-04
M4
4.1
1
オープン
¥
649
¥
529
アウトレット
¥
582
(税込)
当日出荷
残り3点です
11486773
BSW-05
M5
5.1
1.3
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください