廣杉計器
金属ネジ(鉄スプリングワッシャー) スプリングワッシャー FSW-00E
材質
鉄
種類
スプリングワッシャー
表面処理
クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
d
t
D
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11486782
FSW-02E
M2
2.1
0.5
4.4
2.1
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486798
FSW-26E
M2.6
2.7
0.6
5.3
2.7
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486807
FSW-03E
M3
3.1
0.7
5.9
3.1
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
11486816
FSW-04E
M4
4.1
1
7.6
4.1
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486825
FSW-05E
M5
5.1
1.3
9.2
5.1
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください