廣杉計器
金属ネジ(ステンレス スプリングワッシャー) スプリングワッシャー UMSW-00
材質
ステンレス
種類
スプリングワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
d
t
D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11486886
UMSW-03
M3
3.1
0.7
5.9
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
11486895
UMSW-04
M4
4.1
1
7.6
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486904
UMSW-05
M5
5.1
1.3
9.2
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください