廣杉計器
金属ネジ(チタン スプリングワッシャー) スプリングワッシャー TISW-00
材質
チタン
種類
スプリングワッシャー
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
d
t
D
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11486922
TISW-04
M4
4.1
1
7.6
オープン
¥
339
¥
239
アウトレット
¥
263
(税込)
当日出荷
残り1点です
11486974
TISW-12
M12
12.2
3
21.5
オープン
¥
4,498
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11486913
TISW-03
M3
3.1
0.7
5.9
オープン
取扱い終了
11486938
TISW-05
M5
5.1
1.3
9.2
オープン
取扱い終了
返品不可
11486947
TISW-06
M6
6.1
1.5
12.2
オープン
取扱い終了
返品不可
11486956
TISW-08
M8
8.2
2
15.4
オープン
取扱い終了
返品不可
11486965
TISW-10
M10
10.2
2.5
18.4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください