廣杉計器
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400-6Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7 平径6)
ねじ径
M4
種別
オネジ/メネジ
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
78
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11489808
BSB-406-6E
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11489817
BSB-406.5-6E
6.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11489826
BSB-407-6E
7
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11489835
BSB-407.5-6E
7.5
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11489844
BSB-408-6E
8
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11489853
BSB-408.5-6E
8.5
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11489862
BSB-409-6E
9
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11489878
BSB-409.5-6E
9.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11489887
BSB-410-6E
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11489896
BSB-411-6E
11
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11489905
BSB-412-6E
12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11489914
BSB-412.5-6E
12.5
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11489923
BSB-413-6E
13
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11489932
BSB-414-6E
14
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11489948
BSB-415-6E
15
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11489957
BSB-416-6E
16
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11489966
BSB-416.5-6E
16.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11489975
BSB-417-6E
17
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11489984
BSB-417.5-6E
17.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11489993
BSB-418-6E
18
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490002
BSB-419-6E
19
オープン
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490018
BSB-420-6E
20
オープン
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490027
BSB-421-6E
21
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490036
BSB-422-6E
22
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490045
BSB-423-6E
23
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490054
BSB-424-6E
24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490063
BSB-425-6E
25
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490072
BSB-426-6E
26
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490088
BSB-427-6E
27
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490097
BSB-428-6E
28
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490106
BSB-429-6E
29
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490115
BSB-430-6E
30
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490124
BSB-431-6E
31
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490133
BSB-432-6E
32
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490142
BSB-433-6E
33
オープン
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490158
BSB-434-6E
34
オープン
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490167
BSB-435-6E
35
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490176
BSB-436-6E
36
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490185
BSB-437-6E
37
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490194
BSB-438-6E
38
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490203
BSB-439-6E
39
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490212
BSB-440-6E
40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490228
BSB-441-6E
41
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490237
BSB-442-6E
42
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490246
BSB-443-6E
43
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490255
BSB-444-6E
44
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490264
BSB-445-6E
45
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490273
BSB-446-6E
46
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490282
BSB-447-6E
47
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11490298
BSB-448-6E
48
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ