曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500CEシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500CEシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500CEシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45) - 廣杉計器
ねじ径M2.5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全43種類を絞り込む
寸法L(mm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11491034BSB-2504CE4
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491043BSB-2504.5CE4.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491052BSB-2505CE5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491068BSB-2505.5CE5.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491077BSB-2506CE6
オープン1,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り1点です
11491086BSB-2506.5CE6.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491095BSB-2507CE7
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
11491104BSB-2507.5CE7.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491113BSB-2508CE8
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491122BSB-2508.5CE8.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491138BSB-2509CE9
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491147BSB-2509.5CE9.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491156BSB-2510CE10
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491165BSB-2510.5CE10.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491174BSB-2511CE11
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
11491183BSB-2511.5CE11.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491192BSB-2512CE12
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491208BSB-2512.5CE12.5
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491217BSB-2513CE13
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491226BSB-2513.5CE13.5
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491235BSB-2514CE14
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491244BSB-2514.5CE14.5
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491253BSB-2515CE15
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491262BSB-2515.5CE15.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491278BSB-2516CE16
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491287BSB-2516.5CE16.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491296BSB-2517CE17
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491305BSB-2517.5CE17.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491314BSB-2518CE18
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491323BSB-2518.5CE18.5
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491332BSB-2519CE19
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491348BSB-2519.5CE19.5
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491357BSB-2520CE20
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491366BSB-2521CE21
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491375BSB-2522CE22
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491384BSB-2523CE23
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491393BSB-2524CE24
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491402BSB-2525CE25
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491418BSB-2526CE26
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491427BSB-2527CE27
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491436BSB-2528CE28
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491445BSB-2529CE29
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11491454BSB-2530CE30
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2903:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする