曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-5400Eシリーズオネジ(M=5 ピッチ0.8)メネジ(M=4 ピッチ0.7)

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-5400Eシリーズオネジ(M=5 ピッチ0.8)メネジ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-5400Eシリーズオネジ(M=5 ピッチ0.8)メネジ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全16種類を絞り込む
寸法L(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11495033BSB-5406E6
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495042BSB-5407E7
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495058BSB-5408E8
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495067BSB-5409E9
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495076BSB-5410E10
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495085BSB-5412E12
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495094BSB-5413E13
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495103BSB-5415E15
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495112BSB-5418E18
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495128BSB-5420E20
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495137BSB-5425E25
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495146BSB-5430E30
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495155BSB-5435E35
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495164BSB-5440E40
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495173BSB-5445E45
オープン
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495182BSB-5450E50
オープン
8,088
8,897(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4487:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする