曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300-5Eシリーズ(M=3用)

スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300-5Eシリーズ(M=3用) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300-5Eシリーズ(M=3用) - 廣杉計器
ねじ径M3用表面処理ニッケルメッキ(Ni)材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11507922CB-301-5E15
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11507938CB-301.5-5E1.55
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11507947CB-302-5E25
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11507956CB-302.5-5E2.55
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11507965CB-303-5E35
オープン999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り4点です
11507974CB-303.5-5E3.55
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11507983CB-304-5E45
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11507992CB-304.5-5E4.55
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508008CB-305-5E55
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508017CB-305.5-5E5.55
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508026CB-306-5E65
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508035CB-306.5-5E6.55
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508044CB-307-5E75
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508053CB-307.5-5E7.55
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508062CB-308-5E85
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508078CB-308.5-5E8.55
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508087CB-309-5E95
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508096CB-309.5-5E9.55
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508105CB-310-5E105
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508114CB-311-5E115
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508123CB-312-5E125
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508132CB-313-5E135
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508148CB-314-5E145
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508157CB-315-5E155
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508166CB-316-5E165
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508175CB-317-5E175
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508184CB-318-5E185
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508193CB-319-5E195
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508202CB-320-5E205
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4415:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする