曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400-6Eシリーズ(M=4用)

スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400-6Eシリーズ(M=4用) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400-6Eシリーズ(M=4用) - 廣杉計器
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全29種類を絞り込む
寸法L(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11508218CB-401-6E1
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11508227CB-401.5-6E1.5
オープン1,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り7点です
11508236CB-402-6E2
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11508245CB-402.5-6E2.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508254CB-403-6E3
オープン1,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り3点です
11508263CB-403.5-6E3.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11508272CB-404-6E4
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508288CB-404.5-6E4.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508297CB-405-6E5
オープン1,398
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り7点です
11508306CB-405.5-6E5.5
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508315CB-406-6E6
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508324CB-406.5-6E6.5
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11508333CB-407-6E7
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11508342CB-407.5-6E7.5
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11508358CB-408-6E8
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508367CB-408.5-6E8.5
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11508376CB-409-6E9
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11508385CB-409.5-6E9.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11508394CB-410-6E10
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508403CB-411-6E11
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
11508412CB-412-6E12
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
11508428CB-413-6E13
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508437CB-414-6E14
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11508446CB-415-6E15
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11508455CB-416-6E16
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11508464CB-417-6E17
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
11508473CB-418-6E18
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11508482CB-419-6E19
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11508498CB-420-6E20
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4006:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする