曜日別特売

スペーサー(黒黄銅スペーサー) CB-400BEシリーズ(M=4用)

スペーサー(黒黄銅スペーサー) CB-400BEシリーズ(M=4用) - 廣杉計器スペーサー(黒黄銅スペーサー) CB-400BEシリーズ(M=4用) - 廣杉計器
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11509033CB-401BE1
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11509042CB-401.5BE1.5
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11509058CB-402BE2
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11509067CB-402.5BE2.5
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11509076CB-403BE3
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509085CB-403.5BE3.5
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11509094CB-404BE4
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509103CB-404.5BE4.5
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11509112CB-405BE5
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509128CB-405.5BE5.5
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509137CB-406BE6
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11509146CB-406.5BE6.5
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11509155CB-407BE7
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11509164CB-407.5BE7.5
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11509173CB-408BE8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509182CB-408.5BE8.5
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11509198CB-409BE9
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509207CB-409.5BE9.5
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509216CB-410BE10
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509225CB-411BE11
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509234CB-412BE12
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509243CB-413BE13
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509252CB-414BE14
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509268CB-415BE15
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509277CB-416BE16
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509286CB-417BE17
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11509295CB-418BE18
オープン
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11509304CB-419BE19
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509313CB-420BE20
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509322CB-421BE21
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509338CB-422BE22
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509347CB-423BE23
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509356CB-424BE24
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509365CB-425BE25
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11509374CB-426BE26
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509383CB-427BE27
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509392CB-428BE28
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11509408CB-429BE29
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11509417CB-430BE30
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11509426CB-435BE35
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509435CB-440BE40
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509444CB-445BE45
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509453CB-450BE50
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4619:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする