スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Pシリーズ(M=2用)

スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Pシリーズ(M=2用) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Pシリーズ(M=2用) - 廣杉計器
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全39種類を絞り込む
寸法L(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11509462CB-2001P1
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509478CB-2001.5P1.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509487CB-2002P2
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509496CB-2002.5P2.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509505CB-2003P3
オープン999
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
11509514CB-2003.5P3.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509523CB-2004P4
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509532CB-2004.5P4.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509548CB-2005P5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509557CB-2005.5P5.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509566CB-2006P6
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509575CB-2006.5P6.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509584CB-2007P7
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509593CB-2007.5P7.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509602CB-2008P8
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509618CB-2008.5P8.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509627CB-2009P9
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509636CB-2009.5P9.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509645CB-2010P10
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509654CB-2011P11
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509663CB-2012P12
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509672CB-2013P13
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509688CB-2014P14
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509697CB-2015P15
オープン1,288
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り1点です
11509706CB-2016P16
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509715CB-2017P17
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509724CB-2018P18
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509733CB-2019P19
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509742CB-2020P20
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509758CB-2021P21
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509767CB-2022P22
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509776CB-2023P23
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509785CB-2024P24
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509794CB-2025P25
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509803CB-2026P26
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509812CB-2027P27
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509828CB-2028P28
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509837CB-2029P29
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509846CB-2030P30
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2854:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする