曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000PCシリーズ(M=2用)

スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000PCシリーズ(M=2用) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000PCシリーズ(M=2用) - 廣杉計器
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全39種類を絞り込む
寸法L(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11509855CB-2001PC1
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509864CB-2001.5PC1.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509873CB-2002PC2
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509882CB-2002.5PC2.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509898CB-2003PC3
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509907CB-2003.5PC3.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509916CB-2004PC4
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509925CB-2004.5PC4.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509934CB-2005PC5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509943CB-2005.5PC5.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509952CB-2006PC6
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11509968CB-2006.5PC6.5
オープン999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り1点です
11509977CB-2007PC7
オープン999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11509986CB-2007.5PC7.5
オープン999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11509995CB-2008PC8
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11510004CB-2008.5PC8.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11510013CB-2009PC9
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11510022CB-2009.5PC9.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11510038CB-2010PC10
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11510047CB-2011PC11
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11510056CB-2012PC12
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11510065CB-2013PC13
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11510074CB-2014PC14
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11510083CB-2015PC15
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11510092CB-2016PC16
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11510108CB-2017PC17
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11510117CB-2018PC18
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11510126CB-2019PC19
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11510135CB-2020PC20
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11510144CB-2021PC21
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11510153CB-2022PC22
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11510162CB-2023PC23
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11510178CB-2024PC24
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11510187CB-2025PC25
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11510196CB-2026PC26
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11510205CB-2027PC27
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11510214CB-2028PC28
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11510223CB-2029PC29
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11510232CB-2030PC30
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3402:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする