曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Pシリーズ(M=3用)

スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Pシリーズ(M=3用) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Pシリーズ(M=3用) - 廣杉計器
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質黄銅外径公差(mm)0.15外径(mm)4.2内径(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0.15内容量1袋(50個)
全53種類を絞り込む
寸法L(mm)
53種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11511027CB-301P1
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511036CB-301.5P1.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511045CB-302P2
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511054CB-302.5P2.5
オープン1,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り1点です
11511063CB-303P3
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511072CB-303.5P3.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511088CB-304P4
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511097CB-304.5P4.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511106CB-305P5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511115CB-305.5P5.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511124CB-306P6
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511133CB-306.5P6.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511142CB-307P7
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511158CB-307.5P7.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511167CB-308P8
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511176CB-308.5P8.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511185CB-309P9
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511194CB-309.5P9.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511203CB-310P10
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511212CB-310.5P10.5
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511228CB-311P11
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511237CB-311.5P11.5
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511246CB-312P12
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511255CB-312.5P12.5
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511264CB-313P13
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511273CB-313.5P13.5
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511282CB-314P14
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511298CB-314.5P14.5
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511307CB-315P15
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
11511316CB-315.5P15.5
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511325CB-316P16
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511334CB-316.5P16.5
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511343CB-317P17
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511352CB-317.5P17.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511368CB-318P18
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511377CB-318.5P18.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511386CB-319P19
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511395CB-319.5P19.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511404CB-320P20
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511413CB-321P21
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511422CB-322P22
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511438CB-323P23
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511447CB-324P24
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511456CB-325P25
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511465CB-326P26
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511474CB-327P27
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511483CB-328P28
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511492CB-329P29
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511508CB-330P30
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11511517CB-335P35
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4054:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする