曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Pシリーズ(M=4用)

スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Pシリーズ(M=4用) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Pシリーズ(M=4用) - 廣杉計器
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全43種類を絞り込む
寸法L(mm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11512086CB-401P1
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11512095CB-401.5P1.5
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11512104CB-402P2
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11512113CB-402.5P2.5
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11512122CB-403P3
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11512138CB-403.5P3.5
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11512147CB-404P4
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11512156CB-404.5P4.5
オープン1,398
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り2点です
11512165CB-405P5
オープン1,398
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り13点です
11512174CB-405.5P5.5
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11512183CB-406P6
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11512192CB-406.5P6.5
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11512208CB-407P7
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11512217CB-407.5P7.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11512226CB-408P8
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11512235CB-408.5P8.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11512244CB-409P9
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11512253CB-409.5P9.5
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11512262CB-410P10
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11512278CB-411P11
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11512287CB-412P12
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11512296CB-413P13
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11512305CB-414P14
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11512314CB-415P15
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11512323CB-416P16
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11512332CB-417P17
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11512348CB-418P18
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11512357CB-419P19
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11512366CB-420P20
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11512375CB-421P21
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11512384CB-422P22
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11512393CB-423P23
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11512402CB-424P24
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11512418CB-425P25
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11512427CB-426P26
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11512436CB-427P27
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11512445CB-428P28
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11512454CB-429P29
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11512463CB-430P30
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11512472CB-435P35
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11512488CB-440P40
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11512497CB-445P45
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11512506CB-450P50
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2758:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする