曜日別特売

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300-5シリーズ(M=3用 外径Φ5)

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300-5シリーズ(M=3用 外径Φ5) - 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300-5シリーズ(M=3用 外径Φ5) - 廣杉計器
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11516024C-301-51
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516033C-301.5-51.5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516042C-302-52
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516058C-302.5-52.5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516067C-303-53
オープン889
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り2点です
11516076C-303.5-53.5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516085C-304-54
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516094C-304.5-54.5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516103C-305-55
オープン889
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り2点です
11516112C-305.5-55.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516128C-306-56
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516137C-306.5-56.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516146C-307-57
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516155C-307.5-57.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516164C-308-58
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516173C-308.5-58.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516182C-309-59
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516198C-309.5-59.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516207C-310-510
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516216C-311-511
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516225C-312-512
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516234C-313-513
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516243C-314-514
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
11516252C-315-515
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516268C-316-516
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516277C-317-517
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516286C-318-518
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516295C-319-519
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516304C-320-520
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2839:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする