曜日別特売

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400-6シリーズ(M=4用 Φ6)

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400-6シリーズ(M=4用 Φ6) - 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400-6シリーズ(M=4用 Φ6) - 廣杉計器
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11516313C-401-61
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516322C-401.5-61.5
オープン969
969
1,066(税込)
当日出荷
11516338C-402-62
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516347C-402.5-62.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516356C-403-63
オープン969
969
1,066(税込)
当日出荷
11516365C-403.5-63.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516374C-404-64
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516383C-404.5-64.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
11516392C-405-65
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516408C-405.5-65.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516417C-406-66
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516426C-406.5-66.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516435C-407-67
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
11516444C-407.5-67.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516453C-408-68
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516462C-408.5-68.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
11516478C-409-69
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516487C-409.5-69.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516496C-410-610
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
11516505C-411-611
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516514C-412-612
オープン1,288
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り46点です
11516523C-413-613
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516532C-414-614
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516548C-415-615
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516557C-416-616
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516566C-417-617
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516575C-418-618
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516584C-419-619
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11516593C-420-620
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3576:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする