曜日別特売

スペーサー(ステンレススペーサー) BRU-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)

スペーサー(ステンレススペーサー) BRU-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) BRU-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ステンレス内容量1袋(50個)
全32種類を絞り込む
寸法L(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11521457BRU-406-6
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521466BRU-407-7
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521475BRU-408-8
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521484BRU-409-9
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521493BRU-410-10
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521502BRU-411-11
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521518BRU-412-12
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521527BRU-413-13
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521536BRU-414-14
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521545BRU-415-15
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521554BRU-416-16
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521563BRU-417-17
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521572BRU-418-18
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521588BRU-419-19
オープン5,688
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521597BRU-420-20
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
11521606BRU-421-21
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521615BRU-422-22
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521624BRU-423-23
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521633BRU-424-24
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521642BRU-425-25
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521658BRU-426-26
オープン7,798
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521667BRU-427-27
オープン7,798
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521676BRU-428-28
オープン7,798
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521685BRU-429-29
オープン7,898
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521694BRU-430-30
オープン8,488
8,488
9,337(税込)
16日以内出荷
返品不可
11521703BRU-435-35
オープン8,888
8,888
9,777(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521712BRU-440-40
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521728BRU-445-45
オープン9,898
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521737BRU-450-50
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521746BRU-455-55
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11521755BRU-460-60
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
24916616BRU-430【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)30
オープン7,990
1,438
アウトレット
1,582(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1987:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする