スペーサー(ステンレススペーサー) BRU-400Sシリーズ(M=4 ピッチ0.7 スリ割付)

スペーサー(ステンレススペーサー) BRU-400Sシリーズ(M=4 ピッチ0.7 スリ割付) - 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) BRU-400Sシリーズ(M=4 ピッチ0.7 スリ割付) - 廣杉計器
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11522087BRU-406S6
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522096BRU-407S7
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522105BRU-408S8
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522114BRU-409S9
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522123BRU-410S10
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522132BRU-411S11
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522148BRU-412S12
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522157BRU-413S13
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522166BRU-414S14
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522175BRU-415S15
オープン
6,488
7,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
11522184BRU-416S16
オープン
6,488
7,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522193BRU-417S17
オープン
6,488
7,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522202BRU-418S18
オープン
6,488
7,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522218BRU-419S19
オープン
6,488
7,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522227BRU-420S20
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522236BRU-421S21
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522245BRU-422S22
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522254BRU-423S23
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522263BRU-424S24
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522272BRU-425S25
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522288BRU-426S26
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522297BRU-427S27
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522306BRU-428S28
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522315BRU-429S29
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522324BRU-430S30
オープン
9,288
10,217(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522333BRU-435S35
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522342BRU-440S40
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522358BRU-445S45
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522367BRU-450S50
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522376BRU-455S55
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522385BRU-460S60
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2510:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする