曜日別特売

スペーサー(スチールスペーサー) ESF-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(スチールスペーサー) ESF-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) ESF-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別両オネジ材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11522394ESF-302E2
オープン
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522403ESF-302.5E2.5
オープン
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522412ESF-303E3
オープン
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522428ESF-303.5E3.5
オープン
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522437ESF-304E4
オープン
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522446ESF-304.5E4.5
オープン
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522455ESF-305E5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522464ESF-305.5E5.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522473ESF-306E6
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522482ESF-306.5E6.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522498ESF-307E7
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522507ESF-307.5E7.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522516ESF-308E8
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11522525ESF-308.5E8.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522534ESF-309E9
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522543ESF-309.5E9.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522552ESF-310E10
オープン
3,288
3,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522568ESF-311E11
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522577ESF-312E12
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522586ESF-313E13
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522595ESF-314E14
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522604ESF-315E15
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522613ESF-318E18
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522622ESF-320E20
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522638ESF-325E25
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522647ESF-330E30
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522656ESF-335E35
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522665ESF-340E40
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522674ESF-345E45
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522683ESF-350E50
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522692ESF-355E55
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
11522708ESF-360E60
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4265:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする