曜日別特売

スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11527364MSL-305-03E5
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527373MSL-305.5-03E5.5
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527382MSL-306-03E6
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527398MSL-306.5-03E6.5
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527407MSL-307-03E7
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527416MSL-307.5-03E7.5
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527425MSL-308-03E8
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527434MSL-308.5-03E8.5
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527443MSL-309-03E9
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527452MSL-309.5-03E9.5
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527468MSL-310-03E10
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527477MSL-310.5-03E10.5
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527486MSL-311-03E11
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527495MSL-311.5-03E11.5
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527504MSL-312-03E12
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527513MSL-312.5-03E12.5
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527522MSL-313-03E13
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527538MSL-313.5-03E13.5
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527547MSL-314-03E14
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527556MSL-314.5-03E14.5
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527565MSL-315-03E15
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527574MSL-315.5-03E15.5
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527583MSL-316-03E16
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527592MSL-316.5-03E16.5
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527608MSL-317-03E17
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527617MSL-317.5-03E17.5
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527626MSL-318-03E18
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527635MSL-318.5-03E18.5
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527644MSL-319-03E19
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527653MSL-319.5-03E19.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11527662MSL-320-03E20
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3834:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする