スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全36種類を絞り込む
寸法L(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11529324BRL-2004E4
オープン2,088
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り2点です
11529333BRL-2004.5E4.5
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529342BRL-2005E5
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
11529358BRL-2005.5E5.5
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529367BRL-2006E6
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
11529376BRL-2006.5E6.5
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11529385BRL-2007E7
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11529394BRL-2007.5E7.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529403BRL-2008E8
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529412BRL-2008.5E8.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529428BRL-2009E9
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529437BRL-2009.5E9.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529446BRL-2010E10
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529455BRL-2011E11
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529464BRL-2012E12
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529473BRL-2012.5E12.5
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529482BRL-2013E13
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529498BRL-2014E14
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529507BRL-2015E15
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529516BRL-2016E16
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529525BRL-2016.5E16.5
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11529534BRL-2017E17
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529543BRL-2017.5E17.5
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11529552BRL-2018E18
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529568BRL-2019E19
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11529577BRL-2020E20
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529586BRL-2021E21
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11529595BRL-2022E22
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
11529604BRL-2023E23
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
11529613BRL-2024E24
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529622BRL-2025E25
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529638BRL-2026E26
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529647BRL-2027E27
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11529656BRL-2028E28
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529665BRL-2029E29
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11529674BRL-2030E30
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3559:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする