スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11530767BRL-2604E4
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530776BRL-2604.5E4.5
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530785BRL-2605E5
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530794BRL-2605.5E5.5
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530803BRL-2606E6
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530812BRL-2606.5E6.5
オープン
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530828BRL-2607E7
オープン
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530837BRL-2607.5E7.5
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530846BRL-2608E8
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530855BRL-2608.5E8.5
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530864BRL-2609E9
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530873BRL-2609.5E9.5
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530882BRL-2610E10
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530898BRL-2611E11
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530907BRL-2612E12
オープン
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530916BRL-2612.5E12.5
オープン
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530925BRL-2613E13
オープン
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530934BRL-2614E14
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530943BRL-2615E15
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530952BRL-2616E16
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530968BRL-2616.5E16.5
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530977BRL-2617E17
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530986BRL-2617.5E17.5
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11530995BRL-2618E18
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11531004BRL-2619E19
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11531013BRL-2620E20
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11531022BRL-2621E21
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11531038BRL-2622E22
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
11531047BRL-2623E23
オープン
3,288
3,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
11531056BRL-2624E24
オープン
3,288
3,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
11531065BRL-2625E25
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11531074BRL-2626E26
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
11531083BRL-2627E27
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
11531092BRL-2628E28
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11531108BRL-2629E29
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11531117BRL-2630E30
オープン
3,688
4,057(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3619:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする