スペーサー(アルミスペーサー) CL-2600Eシリーズ(M=2.6用)

スペーサー(アルミスペーサー) CL-2600Eシリーズ(M=2.6用) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-2600Eシリーズ(M=2.6用) - 廣杉計器
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全29種類を絞り込む
寸法L(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11533332CL-2601E1
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533348CL-2601.5E1.5
オープン969
779
アウトレット
857(税込)
当日出荷
残り2点です
11533357CL-2602E2
オープン969
969
1,066(税込)
当日出荷
11533366CL-2602.5E2.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533375CL-2603E3
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533384CL-2603.5E3.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533393CL-2604E4
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533402CL-2604.5E4.5
オープン999
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
11533418CL-2605E5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533427CL-2605.5E5.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533436CL-2606E6
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533445CL-2606.5E6.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533454CL-2607E7
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533463CL-2607.5E7.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533472CL-2608E8
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533488CL-2608.5E8.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533497CL-2609E9
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533506CL-2609.5E9.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533515CL-2610E10
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533524CL-2611E11
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533533CL-2612E12
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533542CL-2613E13
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533558CL-2614E14
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533567CL-2615E15
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533576CL-2616E16
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533585CL-2617E17
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533594CL-2618E18
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533603CL-2619E19
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11533612CL-2620E20
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2044:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする