スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-03KEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-03KEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-03KEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11535658MSL-305-03KE5
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535667MSL-305.5-03KE5.5
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535676MSL-306-03KE6
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535685MSL-306.5-03KE6.5
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535694MSL-307-03KE7
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535703MSL-307.5-03KE7.5
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535712MSL-308-03KE8
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535728MSL-308.5-03KE8.5
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535737MSL-309-03KE9
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535746MSL-309.5-03KE9.5
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535755MSL-310-03KE10
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535764MSL-310.5-03KE10.5
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535773MSL-311-03KE11
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535782MSL-311.5-03KE11.5
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535798MSL-312-03KE12
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535807MSL-312.5-03KE12.5
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535816MSL-313-03KE13
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535825MSL-313.5-03KE13.5
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535834MSL-314-03KE14
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535843MSL-314.5-03KE14.5
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535852MSL-315-03KE15
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535868MSL-315.5-03KE15.5
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535877MSL-316-03KE16
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535886MSL-316.5-03KE16.5
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535895MSL-317-03KE17
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535904MSL-317.5-03KE17.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535913MSL-318-03KE18
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535922MSL-318.5-03KE18.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535938MSL-319-03KE19
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535947MSL-319.5-03KE19.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11535956MSL-320-03KE20
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2629:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする