曜日別特売

スペーサー(アルミスペーサー) ESL-300KEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(アルミスペーサー) ESL-300KEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) ESL-300KEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別両オネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11536272ESL-305KE5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536288ESL-306KE6
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536297ESL-307KE7
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536306ESL-308KE8
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536315ESL-310KE10
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536324ESL-312KE12
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536333ESL-315KE15
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536342ESL-320KE20
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536358ESL-325KE25
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536367ESL-330KE30
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1995:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする