スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11536683MSL-406-05KE6
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536692MSL-407-05KE7
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536708MSL-408-05KE8
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536717MSL-409-05KE9
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536726MSL-410-05KE10
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536735MSL-411-05KE11
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536744MSL-412-05KE12
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536753MSL-413-05KE13
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536762MSL-414-05KE14
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536778MSL-415-05KE15
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536787MSL-416-05KE16
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536796MSL-417-05KE17
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536805MSL-418-05KE18
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536814MSL-419-05KE19
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536823MSL-420-05KE20
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536832MSL-421-05KE21
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536848MSL-422-05KE22
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536857MSL-423-05KE23
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536866MSL-424-05KE24
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536875MSL-425-05KE25
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536884MSL-426-05KE26
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536893MSL-427-05KE27
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536902MSL-428-05KE28
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536918MSL-429-05KE29
オープン
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536927MSL-430-05KE30
オープン
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536936MSL-435-05KE35
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536945MSL-440-05KE40
オープン
6,088
6,697(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536954MSL-445-05KE45
オープン
6,488
7,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536963MSL-450-05KE50
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536972MSL-455-05KE55
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11536988MSL-460-05KE60
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2111:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする