スペーサー(アルミスペーサー) BRL-300SKEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付)

スペーサー(アルミスペーサー) BRL-300SKEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-300SKEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全42種類を絞り込む
寸法L(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11538257BRL-304SKE4
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538266BRL-304.5SKE4.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538275BRL-305SKE5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538284BRL-305.5SKE5.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538293BRL-306SKE6
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538302BRL-306.5SKE6.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538318BRL-307SKE7
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538327BRL-307.5SKE7.5
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538336BRL-308SKE8
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538345BRL-308.5SKE8.5
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538354BRL-309SKE9
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538363BRL-309.5SKE9.5
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538372BRL-310SKE10
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538388BRL-311SKE11
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538397BRL-312SKE12
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538406BRL-312.5SKE12.5
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538415BRL-313SKE13
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538424BRL-314SKE14
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538433BRL-315SKE15
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538442BRL-316SKE16
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538458BRL-316.5SKE16.5
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538467BRL-317SKE17
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538476BRL-317.5SKE17.5
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538485BRL-318SKE18
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538494BRL-319SKE19
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538503BRL-320SKE20
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538512BRL-321SKE21
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538528BRL-322SKE22
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538537BRL-323SKE23
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538546BRL-324SKE24
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538555BRL-325SKE25
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538564BRL-326SKE26
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538573BRL-327SKE27
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538582BRL-328SKE28
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538598BRL-329SKE29
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538607BRL-330SKE30
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538616BRL-335SKE35
オープン
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538625BRL-340SKE40
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538634BRL-345SKE45
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538643BRL-350SKE50
オープン
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538652BRL-355SKE55
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11538668BRL-360SKE60
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4420:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする