曜日別特売

スペーサー(アルミスペーサー) CL-500KEシリーズ(M=5用)

スペーサー(アルミスペーサー) CL-500KEシリーズ(M=5用) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-500KEシリーズ(M=5用) - 廣杉計器
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11539106CL-501KE1
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539115CL-501.5KE1.5
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539124CL-502KE2
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539133CL-502.5KE2.5
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539142CL-503KE3
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539158CL-503.5KE3.5
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539167CL-504KE4
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
11539176CL-504.5KE4.5
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539185CL-505KE5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
11539194CL-505.5KE5.5
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539203CL-506KE6
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539212CL-506.5KE6.5
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539228CL-507KE7
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539237CL-507.5KE7.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539246CL-508KE8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539255CL-508.5KE8.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539264CL-509KE9
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539273CL-509.5KE9.5
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539282CL-510KE10
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
11539298CL-511KE11
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539307CL-512KE12
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
11539316CL-513KE13
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539325CL-514KE14
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539334CL-515KE15
オープン
2,488
2,737(税込)
当日出荷
11539343CL-516KE16
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539352CL-517KE17
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539368CL-518KE18
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539377CL-519KE19
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539386CL-520KE20
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539395CL-521KE21
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539404CL-522KE22
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539413CL-523KE23
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539422CL-524KE24
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539438CL-525KE25
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539447CL-526KE26
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539456CL-527KE27
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539465CL-528KE28
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539474CL-529KE29
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539483CL-530KE30
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539492CL-535KE35
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539508CL-540KE40
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539517CL-545KE45
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539526CL-550KE50
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4486:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする