曜日別特売

スペーサー(アルミスペーサー) CL-400KEシリーズ(M=4用)

スペーサー(アルミスペーサー) CL-400KEシリーズ(M=4用) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-400KEシリーズ(M=4用) - 廣杉計器
(1件のレビュー)
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全43種類を絞り込む
寸法L(mm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11539535CL-401KE1
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539544CL-401.5KE1.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539553CL-402KE2
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539562CL-402.5KE2.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539578CL-403KE3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539587CL-403.5KE3.5
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539596CL-404KE4
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539605CL-404.5KE4.5
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539614CL-405KE5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539623CL-405.5KE5.5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539632CL-406KE6
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539648CL-406.5KE6.5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539657CL-407KE7
オープン1,688
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り1点です
11539666CL-407.5KE7.5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539675CL-408KE8
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539684CL-408.5KE8.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539693CL-409KE9
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539702CL-409.5KE9.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539718CL-410KE10
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539727CL-411KE11
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539736CL-412KE12
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539745CL-413KE13
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539754CL-414KE14
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
11539763CL-415KE15
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
11539772CL-416KE16
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539788CL-417KE17
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539797CL-418KE18
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539806CL-419KE19
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539815CL-420KE20
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539824CL-421KE21
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539833CL-422KE22
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539842CL-423KE23
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539858CL-424KE24
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539867CL-425KE25
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539876CL-426KE26
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539885CL-427KE27
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539894CL-428KE28
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539903CL-429KE29
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539912CL-430KE30
オープン3,688
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539928CL-435KE35
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539937CL-440KE40
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539946CL-445KE45
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539955CL-450KE50
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11539815
2019-10-31
用途: 波板の谷部に、ビス止めボスとして
サービス業

波板の上に水切りを固定するために、波板の谷部にビス止めのボスとして、加工使用しました。
スペーサ自体はパイプにパイプを圧入してあるものでしたが、コースレッドのためのザグリ加工を施しても、圧入が緩むことなく切削できました。スペーサー直径が8ミリと、ザグリを入れてコースレッド3.8mmを沈頭させるのにぴったりでうまくいきました。値段がもう少し安いとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2187:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする