スペーサー(アルミスペーサー) CL-600KEシリーズ(M=6用)

スペーサー(アルミスペーサー) CL-600KEシリーズ(M=6用) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-600KEシリーズ(M=6用) - 廣杉計器
(1件のレビュー)
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全28種類を絞り込む
寸法L(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11539964CL-601KE1
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539973CL-602KE2
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539982CL-603KE3
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11539998CL-604KE4
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540007CL-605KE5
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540016CL-606KE6
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540025CL-607KE7
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540034CL-608KE8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540043CL-609KE9
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540052CL-610KE10
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540068CL-611KE11
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540077CL-612KE12
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540086CL-613KE13
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540095CL-614KE14
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540104CL-615KE15
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540113CL-616KE16
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
11540122CL-617KE17
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540138CL-618KE18
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540147CL-619KE19
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540156CL-620KE20
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540165CL-622KE22
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540174CL-625KE25
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540183CL-628KE28
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540192CL-630KE30
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540208CL-635KE35
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540217CL-640KE40
オープン
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540226CL-645KE45
オープン
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540235CL-650KE50
オープン
6,088
6,697(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11540086
2018-10-07
用途: 穴あきタイルのディスプレイ
製造業

やや擦り景色で光沢も上品で、見えるところに設置しても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4260:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする