スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-03BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-03BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-03BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全31種類を絞り込む
寸法L(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11540542MSL-305-03BE5
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540558MSL-305.5-03BE5.5
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540567MSL-306-03BE6
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540576MSL-306.5-03BE6.5
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540585MSL-307-03BE7
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540594MSL-307.5-03BE7.5
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540603MSL-308-03BE8
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540612MSL-308.5-03BE8.5
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540628MSL-309-03BE9
オープン
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540637MSL-309.5-03BE9.5
オープン
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540646MSL-310-03BE10
オープン
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540655MSL-310.5-03BE10.5
オープン
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540664MSL-311-03BE11
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540673MSL-311.5-03BE11.5
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540682MSL-312-03BE12
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540698MSL-312.5-03BE12.5
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540707MSL-313-03BE13
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540716MSL-313.5-03BE13.5
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540725MSL-314-03BE14
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540734MSL-314.5-03BE14.5
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540743MSL-315-03BE15
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540752MSL-315.5-03BE15.5
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540768MSL-316-03BE16
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540777MSL-316.5-03BE16.5
オープン
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540786MSL-317-03BE17
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540795MSL-317.5-03BE17.5
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540804MSL-318-03BE18
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540813MSL-318.5-03BE18.5
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540822MSL-319-03BE19
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540838MSL-319.5-03BE19.5
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11540847MSL-320-03BE20
オープン
6,888
7,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2555:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする