スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-04BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-04BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-04BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全31種類を絞り込む
寸法L(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11541163MSL-305-04BE5
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541172MSL-305.5-04BE5.5
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541188MSL-306-04BE6
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541197MSL-306.5-04BE6.5
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541206MSL-307-04BE7
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541215MSL-307.5-04BE7.5
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541224MSL-308-04BE8
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541233MSL-308.5-04BE8.5
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541242MSL-309-04BE9
オープン
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541258MSL-309.5-04BE9.5
オープン
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541267MSL-310-04BE10
オープン
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541276MSL-310.5-04BE10.5
オープン
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541285MSL-311-04BE11
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541294MSL-311.5-04BE11.5
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541303MSL-312-04BE12
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541312MSL-312.5-04BE12.5
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541328MSL-313-04BE13
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541337MSL-313.5-04BE13.5
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541346MSL-314-04BE14
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541355MSL-314.5-04BE14.5
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541364MSL-315-04BE15
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541373MSL-315.5-04BE15.5
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541382MSL-316-04BE16
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541398MSL-316.5-04BE16.5
オープン
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541407MSL-317-04BE17
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541416MSL-317.5-04BE17.5
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541425MSL-318-04BE18
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541434MSL-318.5-04BE18.5
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541443MSL-319-04BE19
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541452MSL-319.5-04BE19.5
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541468MSL-320-04BE20
オープン
6,888
7,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2962:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする