廣杉計器
スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用)
(1件のレビュー)
ねじ径
M3用
種別
中空(パイプ)
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11541784
CNS-302
2
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541793
CNS-303
3
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
11541802
CNS-304
4
オープン
¥
729
¥
589
アウトレット
¥
648
(税込)
当日出荷
残り2点です
11541818
CNS-305
5
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
11541827
CNS-306
6
オープン
¥
729
¥
589
アウトレット
¥
648
(税込)
当日出荷
残り1点です
11541836
CNS-307
7
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541845
CNS-308
8
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541854
CNS-309
9
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541863
CNS-310
10
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
11541872
CNS-311
11
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541888
CNS-312
12
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541897
CNS-313
13
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541906
CNS-314
14
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541915
CNS-315
15
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541924
CNS-316
16
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541933
CNS-317
17
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541942
CNS-318
18
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541958
CNS-319
19
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541967
CNS-320
20
オープン
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541976
CNS-321
21
オープン
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541985
CNS-322
22
オープン
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11541994
CNS-323
23
オープン
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542003
CNS-324
24
オープン
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542012
CNS-325
25
オープン
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542028
CNS-326
26
オープン
¥
969
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542037
CNS-327
27
オープン
¥
969
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542046
CNS-328
28
オープン
¥
969
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542055
CNS-329
29
オープン
¥
969
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542064
CNS-330
30
オープン
¥
969
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください