廣杉計器
スペーサー(セットスペーサー) CNS-400シリーズ(M=4用)
ねじ径
M4用
種別
中空(パイプ)
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全29種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11542073
CNS-402
2
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11542082
CNS-403
3
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
11542098
CNS-404
4
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
11542107
CNS-405
5
オープン
¥
799
¥
649
アウトレット
¥
714
(税込)
当日出荷
残り2点です
11542116
CNS-406
6
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542125
CNS-407
7
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542134
CNS-408
8
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542143
CNS-409
9
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542152
CNS-410
10
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
11542168
CNS-411
11
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542177
CNS-412
12
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542186
CNS-413
13
オープン
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542195
CNS-414
14
オープン
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542204
CNS-415
15
オープン
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542213
CNS-416
16
オープン
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542222
CNS-417
17
オープン
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542238
CNS-418
18
オープン
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542247
CNS-419
19
オープン
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542256
CNS-420
20
オープン
¥
969
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11542265
CNS-421
21
オープン
¥
969
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542274
CNS-422
22
オープン
¥
969
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542283
CNS-423
23
オープン
¥
969
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542292
CNS-424
24
オープン
¥
969
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542308
CNS-425
25
オープン
¥
969
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542317
CNS-426
26
オープン
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542326
CNS-427
27
オープン
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542335
CNS-428
28
オープン
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542344
CNS-429
29
オープン
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542353
CNS-430
30
オープン
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください