スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-400Bシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-400Bシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-400Bシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器
ねじ径M4種別両メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11548258ARA-405B5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548267ARA-406B6
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548276ARA-407B7
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548285ARA-408B8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548294ARA-409B9
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548303ARA-410B10
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11548312ARA-411B11
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548328ARA-412B12
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548337ARA-413B13
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548346ARA-414B14
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548355ARA-415B15
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548364ARA-416B16
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548373ARA-417B17
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548382ARA-418B18
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548398ARA-419B19
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548407ARA-420B20
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548416ARA-421B21
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548425ARA-422B22
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548434ARA-423B23
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548443ARA-424B24
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548452ARA-425B25
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548468ARA-426B26
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548477ARA-427B27
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548486ARA-428B28
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548495ARA-429B29
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548504ARA-430B30
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3561:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする