スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-500Bシリーズ(M=5 ピッチ0.8)

スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-500Bシリーズ(M=5 ピッチ0.8) - 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-500Bシリーズ(M=5 ピッチ0.8) - 廣杉計器
ねじ径M5種別両メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11548976ARA-508B8
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548985ARA-510B10
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11548994ARA-512B12
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11549003ARA-515B15
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11549012ARA-518B18
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11549028ARA-520B20
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11549037ARA-525B25
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11549046ARA-530B30
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11549055ARA-535B35
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11549064ARA-540B40
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2783:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする