スペーサー(ABSスペーサー) CA-300シリーズ(M=3用)

スペーサー(ABSスペーサー) CA-300シリーズ(M=3用) - 廣杉計器スペーサー(ABSスペーサー) CA-300シリーズ(M=3用) - 廣杉計器
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全51種類を絞り込む
寸法L(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11550376CA-3011
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550385CA-301.51.5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550394CA-3022
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550403CA-302.52.5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550412CA-3033
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550428CA-303.53.5
オープン889
889
978(税込)
当日出荷
11550437CA-3044
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550446CA-304.54.5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550455CA-3055
オープン799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り2点です
11550464CA-305.55.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550473CA-3066
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550482CA-306.56.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550498CA-3077
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550507CA-307.57.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550516CA-3088
オープン799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り1点です
11550525CA-308.58.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550534CA-3099
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550543CA-309.59.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550552CA-31010
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550568CA-31111
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550577CA-31212
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550586CA-31313
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550595CA-31414
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550604CA-31515
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550613CA-31616
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550622CA-31717
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550638CA-31818
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550647CA-31919
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550656CA-32020
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550665CA-32121
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550674CA-32222
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550683CA-32323
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550692CA-32424
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550708CA-32525
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550717CA-32626
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550726CA-32727
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550735CA-32828
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550744CA-32929
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550753CA-33030
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550762CA-33131
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550778CA-33232
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550787CA-33333
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550796CA-33434
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550805CA-33535
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550814CA-33636
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550823CA-33737
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550832CA-33838
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550848CA-33939
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550857CA-34040
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550866CA-34545
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2367:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする