スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-300Bシリーズ(M=3用)

スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-300Bシリーズ(M=3用) - 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-300Bシリーズ(M=3用) - 廣杉計器
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全51種類を絞り込む
寸法L(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11550884CA-301B1
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550893CA-301.5B1.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550902CA-302B2
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550918CA-302.5B2.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550927CA-303B3
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550936CA-303.5B3.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550945CA-304B4
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550954CA-304.5B4.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550963CA-305B5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550972CA-305.5B5.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550988CA-306B6
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11550997CA-306.5B6.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551006CA-307B7
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551015CA-307.5B7.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551024CA-308B8
オープン999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り2点です
11551033CA-308.5B8.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551042CA-309B9
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551058CA-309.5B9.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551067CA-310B10
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551076CA-311B11
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551085CA-312B12
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551094CA-313B13
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551103CA-314B14
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551112CA-315B15
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551128CA-316B16
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551137CA-317B17
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551146CA-318B18
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551155CA-319B19
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551164CA-320B20
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551173CA-321B21
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551182CA-322B22
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551198CA-323B23
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551207CA-324B24
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551216CA-325B25
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551225CA-326B26
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551234CA-327B27
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551243CA-328B28
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551252CA-329B29
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551268CA-330B30
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551277CA-331B31
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551286CA-332B32
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551295CA-333B33
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551304CA-334B34
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551313CA-335B35
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551322CA-336B36
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551338CA-337B37
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551347CA-338B38
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551356CA-339B39
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551365CA-340B40
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551374CA-345B45
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2366:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする