曜日別特売

スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-400Bシリーズ(M=4用)

スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-400Bシリーズ(M=4用) - 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-400Bシリーズ(M=4用) - 廣杉計器
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全43種類を絞り込む
寸法L(mm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11551828CA-401B1
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551837CA-401.5B1.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551846CA-402B2
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551855CA-402.5B2.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551864CA-403B3
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551873CA-403.5B3.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551882CA-404B4
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551898CA-404.5B4.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551907CA-405B5
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551916CA-405.5B5.5
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551925CA-406B6
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551934CA-406.5B6.5
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551943CA-407B7
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551952CA-407.5B7.5
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551968CA-408B8
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
当日出荷
11551977CA-408.5B8.5
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551986CA-409B9
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11551995CA-409.5B9.5
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552004CA-410B10
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552013CA-411B11
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552022CA-412B12
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552038CA-413B13
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552047CA-414B14
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552056CA-415B15
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552065CA-416B16
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552074CA-417B17
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552083CA-418B18
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552092CA-419B19
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552108CA-420B20
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552117CA-421B21
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552126CA-422B22
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552135CA-423B23
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552144CA-424B24
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552153CA-425B25
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552162CA-426B26
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552178CA-427B27
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552187CA-428B28
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552196CA-429B29
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552205CA-430B30
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552214CA-435B35
オープン2,888
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り2点です
11552223CA-440B40
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552232CA-445B45
オープン3,288
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552257CA-450B50
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3179:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする