曜日別特売

スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-500Bシリーズ(M=5用)

スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-500Bシリーズ(M=5用) - 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-500Bシリーズ(M=5用) - 廣杉計器
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全37種類を絞り込む
寸法L(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11552634CA-501B1
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552643CA-501.5B1.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552652CA-502B2
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552668CA-502.5B2.5
オープン999
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
11552677CA-503B3
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552686CA-503.5B3.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552695CA-504B4
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552704CA-504.5B4.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552713CA-505B5
オープン1,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り4点です
11552722CA-505.5B5.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552738CA-506B6
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552747CA-506.5B6.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552756CA-507B7
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552765CA-507.5B7.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552774CA-508B8
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552783CA-508.5B8.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552792CA-509B9
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552808CA-509.5B9.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552817CA-510B10
オープン1,288
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り1点です
11552826CA-511B11
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552835CA-512B12
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552844CA-513B13
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552853CA-514B14
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552862CA-515B15
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
11552878CA-516B16
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552887CA-517B17
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552896CA-518B18
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552905CA-519B19
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552914CA-520B20
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
11552923CA-522B22
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552932CA-525B25
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552948CA-528B28
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552957CA-530B30
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552966CA-535B35
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552975CA-540B40
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552984CA-545B45
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11552993CA-550B50
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3555:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする