曜日別特売

スペーサー(ABSスペーサー) CA-600シリーズ(M=6用)

スペーサー(ABSスペーサー) CA-600シリーズ(M=6用) - 廣杉計器スペーサー(ABSスペーサー) CA-600シリーズ(M=6用) - 廣杉計器
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11553002CA-6022
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11553018CA-6033
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11553027CA-6044
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11553036CA-6055
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11553045CA-6066
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11553054CA-6077
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11553063CA-6088
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11553072CA-6099
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11553088CA-61010
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11553097CA-61212
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11553106CA-61515
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11553115CA-61818
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11553124CA-62020
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3267:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする