スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000Rシリーズ

スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000Rシリーズ - 廣杉計器スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000Rシリーズ - 廣杉計器
種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11554542PT-2000.5R0.5
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11554558PT-2001R1
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11554567PT-2001.5R1.5
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11554576PT-2002.5R2.5
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11554585PT-2003.5R3.5
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11554594PT-2004.5R4.5
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11554603PT-2005.5R5.5
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11554612PT-2014R14
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3211:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする