廣杉計器
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-2600S
外径M(Φmm)
4
仕様
スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質
黄銅
ピッチ(mm)
0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径m(Φmm)
2.6
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11555985
IRB-2603S
3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11555994
IRB-2603.5S
3.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556003
IRB-2604S
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556012
IRB-2604.5S
4.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556028
IRB-2605S
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください