廣杉計器
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-300S
外径M(Φmm)
4
仕様
スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質
黄銅
ピッチ(mm)
0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径m(Φmm)
3
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11556037
IRB-303S
3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556046
IRB-303.5S
3.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556055
IRB-304S
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556064
IRB-304.5S
4.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556073
IRB-305S
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556082
IRB-305.5S
5.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556098
IRB-306S
6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556107
IRB-307S
7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556116
IRB-308S
8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556125
IRB-309S
9
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556134
IRB-310S
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください